AN3-10R AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38011644

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数10
モジュール3
穴径A(Φmm)15(H7)
ねじれ右方向
内容量1個注文コード38011644品番AN3-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)34歯幅E(mm)25基準円直径C(Φmm)42.43歯先円直径D(Φmm)48.43穴径A(Φmm)15(H7)ボス長F(mm)18全長G(mm)43モジュール3歯数10種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)形状S1質量(kg)0.34ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.12~0.26許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)3.56[0.36]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする