KHK(小原歯車工業)
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
13
13
15
10
モジュール
3
1
1.5
2
穴径A(Φmm)
20(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
ねじれ
左方向
右方向
左方向
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011671
品番
AN3-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
45
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
55.15
歯先円直径D(Φmm)
61.15
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.57
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.14~0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)7.51[0.77]
CADデータダウンロード