KWGDL4-R1 KWGDL 複リードウォーム KHK(小原歯車工業) 38012125

KWGDL 複リードウォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール4
内容量1個注文コード38012125品番KWGDL4-R1
参考基準価格(税別)¥36,450販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。

ボス径M(Φmm)50歯幅P(mm)74寸法S(mm)44寸法V(mm)(最大)14基準円直径N(Φmm)62歯先円直径O(Φmm)70穴径L(Φmm)28(H7)ボス長Q(mm)26全長R(mm)100モジュール4種別複リードウォーム材質SCM440形状W4質量(kg)1.67ねじれ右方向条数1表面処理研削部以外黒染進み角3°41′
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする