曜日別特売
AGDL1.5-60R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 38012247

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数60
内容量1個注文コード38012247品番AGDL1.5-60R1
参考基準価格(税別)¥18,630販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)75.3
(100rpm時)63.8
(300rpm時)51.9
44.7
(900rpm時)40.4
(1200rpm時)36.7
(1800rpm時)32.4
ボス径B(Φmm)50のど径D(Φmm)93歯幅E(mm)14ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)90歯先円直径D'(Φmm)94.5穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)57.5ボス長F(mm)10全長G(mm)24モジュール1.5歯数60種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比60形状H1質量(kg)0.83ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする