曜日別特売
AGDL2-20R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) 38012256

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
内容量1個注文コード38012256品番AGDL2-20R1
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)21
(100rpm時)17.5
(300rpm時)13.6
11.2
(900rpm時)9.84
(1200rpm時)8.94
(1800rpm時)7.75
ボス径B(Φmm)33のど径D(Φmm)44歯幅E(mm)18ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D'(Φmm)46穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)35.5ボス長F(mm)15全長G(mm)33モジュール2歯数20種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比20形状H1質量(kg)0.26ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする