許容トルク(N・m)(歯面さ)
(30rpm時)65
(100rpm時)53.3
(300rpm時)41.5
33.8
(900rpm時)29.5
(1200rpm時)26.9
(1800rpm時)22.8
ボス径B(Φmm)50のど径D(Φmm)66歯幅E(mm)28ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D'(Φmm)69穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)52ボス長F(mm)17全長G(mm)45モジュール3歯数20種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比20形状H1質量(kg)0.81ねじれ右方向ねじれ角3°54´バックラッシ(mm)0±0.045