AGDL3-40R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) 38012405

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数40
モジュール3
内容量1個注文コード38012405品番AGDL3-40R1
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)235
(100rpm時)195
(300rpm時)157
131
(900rpm時)115
(1200rpm時)105
(1800rpm時)90.1
ボス径B(Φmm)60のど径D(Φmm)126歯幅E(mm)28ウェブ厚H(mm)14リム径I(Φmm)106基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D'(Φmm)129穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)82ボス長F(mm)17全長G(mm)45モジュール3歯数40種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比40形状HB質量(kg)2.19ねじれ右方向ねじれ角3°54´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする