AGDL3-50R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) 38012414

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数50
モジュール3
内容量1個注文コード38012414品番AGDL3-50R1
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)355
(100rpm時)285
(300rpm時)239
202
(900rpm時)178
(1200rpm時)163
(1800rpm時)140
ボス径B(Φmm)70のど径D(Φmm)156歯幅E(mm)28ウェブ厚H(mm)14リム径I(Φmm)134基準円直径C(Φmm)150歯先円直径D'(Φmm)159穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)97ボス長F(mm)17全長G(mm)45モジュール3歯数50種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比50形状HB質量(kg)3.26ねじれ右方向ねじれ角3°54´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする