曜日別特売
AGDL3.5-20R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) 38012432

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数20
モジュール3.5
内容量1個注文コード38012432品番AGDL3.5-20R1
参考基準価格(税別)¥31,130販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)98.5
(100rpm時)80.4
(300rpm時)62.5
50.4
(900rpm時)44.2
(1200rpm時)40
(1800rpm時)33.7
ボス径B(Φmm)55のど径D(Φmm)77歯幅E(mm)32ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)70歯先円直径D'(Φmm)80.5穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)61.5ボス長F(mm)18全長G(mm)50モジュール3.5歯数20種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比20形状H1質量(kg)1.24ねじれ右方向ねじれ角3°47´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする