許容トルク(N・m)(歯面さ)
(30rpm時)293
(100rpm時)242
(300rpm時)193
160
(900rpm時)141
(1200rpm時)127
(1800rpm時)109
ボス径B(Φmm)70のど径D(Φmm)133歯幅E(mm)32ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)126歯先円直径D'(Φmm)136.5穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)89.5ボス長F(mm)18全長G(mm)50モジュール3.5歯数36種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比36形状H1質量(kg)3.61ねじれ右方向ねじれ角3°47´バックラッシ(mm)0±0.045