AGDL3.5-40R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) 38012466

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数40
モジュール3.5
内容量1個注文コード38012466品番AGDL3.5-40R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)356
(100rpm時)295
(300rpm時)236
196
(900rpm時)173
(1200rpm時)156
(1800rpm時)133
ボス径B(Φmm)70のど径D(Φmm)147歯幅E(mm)32ウェブ厚H(mm)15リム径I(Φmm)124基準円直径C(Φmm)140歯先円直径D'(Φmm)150.5穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)96.5ボス長F(mm)18全長G(mm)50モジュール3.5歯数40種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比40形状HB質量(kg)3.34ねじれ右方向ねじれ角3°47´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする