SW0.5-R2 SW ウォーム KHK(小原歯車工業) 38012922

SW0.5-R2 SW ウォーム KHK(小原歯車工業) 38012922
SW0.5-R2 SW ウォーム KHK(小原歯車工業) 38012922

SW ウォーム

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール0.5
穴径L(Φmm)5
条数2
内容量1個注文コード38012922品番SW0.5-R2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

ボス径M(Φmm)-歯幅P(mm)-寸法S(mm)3基準円直径N(Φmm)11歯先円直径O(Φmm)12穴径L(Φmm)5ボス長Q'(左)(mm)-ボス長Q(右)(mm)-全長R(mm)18モジュール0.5種別ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.01公差H7ねじM3ねじれ右方向条数2表面処理黒染ねじ穴M3歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級進み角5度13分歯直角圧力角20度歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38012913
2021-04-25
用途: ポータブル赤道儀に使用

ポータブル赤道儀のステッピングモーター軸側に使用しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 38012913
2016-08-22
用途: 望遠鏡の架台回転用

止めネジを短くすればねじ全体が使えて便利です。

対象商品 : 38012913
2014-08-17
用途: 模型作成用

鉄道模型の作成用に購入しました。予想していたより大きくて、少し驚きましたが、何とか利用出来そうです。模型作成用似もう少し直径が小さな物があると助かるんですがね~

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする