SW2.5-R1 SW ウォーム KHK(小原歯車工業) 38013071

SW ウォーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
モジュール2.5
穴径L(Φmm)15(H7)
条数1
内容量1個注文コード38013071品番SW2.5-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,870

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

ボス径M(Φmm)30歯幅P(mm)45寸法S(mm)-基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42穴径L(Φmm)15(H7)ボス長Q'(左)(mm)-ボス長Q(右)(mm)18全長R(mm)63モジュール2.5種別ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.39公差H7ねじれ右方向条数1表面処理黒染ねじ穴-歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級進み角3°52′歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38013071SW2.5-R107136911SW2.5-R1SW2.5-R1 SWウォーム KHK(小原歯車工業) 07136911SWウォームKHK(小原歯車工業)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38012913
2021-04-25
用途: ポータブル赤道儀に使用

ポータブル赤道儀のステッピングモーター軸側に使用しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 38012913
2016-08-22
用途: 望遠鏡の架台回転用

止めネジを短くすればねじ全体が使えて便利です。

対象商品 : 38012913
2014-08-17
用途: 模型作成用

鉄道模型の作成用に購入しました。予想していたより大きくて、少し驚きましたが、何とか利用出来そうです。模型作成用似もう少し直径が小さな物があると助かるんですがね~

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする