ボス径M(Φmm)20歯幅P(mm)30寸法S(mm)5基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28穴径L(Φmm)8(H7)ボス長Q(右)(mm)10全長R(mm)40モジュール1.5種別ウォーム材質S45C形状W1T質量(kg)0.12ねじれ右方向条数2表面処理黒染ねじ穴M5熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級進み角6度54分歯直角圧力角20度歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-