ボス径M(Φmm)25歯幅P(mm)32寸法S(mm)7基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35穴径L(Φmm)12(H7)ボス長Q(右)(mm)14全長R(mm)46モジュール2種別ウォーム材質S45C形状W1K質量(kg)0.2ねじれ右方向条数2表面処理黒染ねじ穴M4熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級進み角7度25分歯直角圧力角14度3分歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8