ボス径M(Φmm)30歯幅P(mm)45寸法S(mm)9基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42穴径L(Φmm)16(H7)ボス長Q(右)(mm)18全長R(mm)63モジュール2.5種別ウォーム材質S45C形状W1K質量(kg)0.37ねじれ右方向条数2表面処理黒染ねじ穴M4熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級進み角7度46分歯直角圧力角20度歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3