ボス径M(Φmm)35歯幅P(mm)50寸法S(mm)10基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50穴径L(Φmm)18(H7)ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)70モジュール3種別ウォーム材質S45C形状W1K質量(kg)0.6ねじれ左方向条数1表面処理黒染ねじ穴M5熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級進み角3度55分歯直角圧力角14度3分歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8