SW3-L2J19 SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) 38013516

SW ウォーム(Jシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール3
穴径L(Φmm)19(H7)
条数2
ねじれ左方向
内容量1個注文コード38013516品番SW3-L2J19
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

ボス径M(Φmm)35歯幅P(mm)50寸法S(mm)10基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50穴径L(Φmm)19(H7)ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)70モジュール3種別ウォーム材質S45C形状W1K質量(kg)0.58ねじれ左方向条数2表面処理黒染ねじ穴M5熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級進み角7度50分歯直角圧力角14度3分歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする