曜日別特売
SUW1-R1 SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) 38013577

SUW ステンレスウォーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モジュール1
穴径L(Φmm)6(H7)
条数1
内容量1個注文コード38013577品番SUW1-R1
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。

ボス径M(Φmm)-歯幅P(mm)-寸法S(mm)5基準円直径N(Φmm)16歯先円直径O(Φmm)18穴径L(Φmm)6(H7)ボス長Q(mm)-全長R(mm)32モジュール1種別ウォーム材質SUS303形状W2質量(kg)0.042ねじれ右方向条数1ねじ穴M4進み角3°35′
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38013552
2014-02-07
用途: 昇降軸部

予定通りの製品が完成しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする