KHK(小原歯車工業)
SUW ステンレスウォーム
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
2
0.5
0.8
1
1.5
2
3
穴径L(Φmm)
12(H7)
5(H7)
6(H7)
8(H7)
12(H7)
16(H7)
条数
2
1
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013622
品番
SUW2-R2
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
ボス径M(Φmm)
25
歯幅P(mm)
32
寸法S(mm)
-
基準円直径N(Φmm)
31
歯先円直径O(Φmm)
35
穴径L(Φmm)
12(H7)
ボス長Q(mm)
14
全長R(mm)
46
モジュール
2
種別
ウォーム
材質
SUS303
形状
W1
質量(kg)
0.2
ねじれ
右方向
条数
2
ねじ穴
-
進み角
7°25′
CADデータダウンロード