許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)19.9
(100rpm時)16.1
(300rpm時)12.2
(600rpm時)9.99
(900rpm時)8.75
(1200rpm時)7.92
(1800rpm時)6.74
ボス径B(Φmm)32のど径D(Φmm)42歯幅E(mm)18ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D'(Φmm)44穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)30ボス長F'(左)(mm)5ボス長F(右)(mm)12全長G(mm)35モジュール2歯数20種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比10形状H6質量(kg)0.25ねじれ右方向ねじれ角10°18′バックラッシ(mm)0.11~0.24転位係数-0.5相手条数2