AGF2.5-25R1 AGF ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 38013796

AGF ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数25
減速比25
内容量1個注文コード38013796品番AGF2.5-25R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,780

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)53
(100rpm時)43.9
(300rpm時)34.8
(600rpm時)28.9
(900rpm時)25.3
(1200rpm時)23
(1800rpm時)20
ボス径B(Φmm)40のど径D(Φmm)67.5歯幅E(mm)20ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)62.5歯先円直径D'(Φmm)70穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)46.25ボス長F'(左)(mm)5ボス長F(右)(mm)15全長G(mm)40モジュール2.5歯数25種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比25形状H6質量(kg)0.66ねじれ右方向ねじれ角4°46′バックラッシ(mm)0.14~0.27転位係数0相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする