AGF2.5-40R1 AGF ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 38013832

AGF ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数40
減速比40
内容量1個注文コード38013832品番AGF2.5-40R1
参考基準価格(税別)¥20,260販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)127
(100rpm時)106
(300rpm時)85.4
(600rpm時)72.4
(900rpm時)63.7
(1200rpm時)57.9
(1800rpm時)50.5
ボス径B(Φmm)45のど径D(Φmm)105歯幅E(mm)20ウェブ厚H(mm)12リム径I(Φmm)80基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D'(Φmm)107.5穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)65ボス長F'(左)(mm)5ボス長F(右)(mm)15全長G(mm)40モジュール2.5歯数40種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比40形状H9質量(kg)1.42ねじれ右方向ねじれ角4°46′バックラッシ(mm)0.14~0.27転位係数0相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする