許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)178
(100rpm時)149
(300rpm時)121
(600rpm時)103
(900rpm時)90.8
(1200rpm時)83.1
(1800rpm時)72.2
ボス径B(Φmm)50のど径D(Φmm)125歯幅E(mm)20ウェブ厚H(mm)13リム径I(Φmm)97基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D'(Φmm)127.5穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)75ボス長F'(左)(mm)5ボス長F(右)(mm)15全長G(mm)40モジュール2.5歯数48種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比48形状H9質量(kg)1.72ねじれ右方向ねじれ角4°46′バックラッシ(mm)0.14~0.27転位係数0相手条数1