許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)178
(100rpm時)148
(300rpm時)118
(600rpm時)99.7
(900rpm時)87.5
(1200rpm時)79.4
(1800rpm時)69.1
ボス径B(Φmm)60のど径D(Φmm)116歯幅E(mm)25ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)108歯先円直径D'(Φmm)119穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)74ボス長F'(左)(mm)7.5ボス長F(右)(mm)17.5全長G(mm)50モジュール3歯数36種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比36形状H8質量(kg)2.25ねじれ右方向ねじれ角4°31′バックラッシ(mm)0.16~0.29転位係数+0.333相手条数1