許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)9.72
(100rpm時)7.87
(300rpm時)5.92
4.87
(900rpm時)4.25
(1200rpm時)3.83
(1800rpm時)3.27
ボス径B(Φmm)22のど径D(Φmm)33歯幅E(mm)14ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D'(Φmm)34.5穴径A(Φmm)8(H7)組立距離J(mm)27.5ボス長F(mm)10全長G(mm)24モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比10形状H1質量(kg)0.1ねじれ右方向ねじれ角6°51′バックラッシ(mm)0.10~0.21相手条数2