AG2-30R2 AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) 38014541

AG ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数30
減速比15
内容量1個注文コード38014541品番AG2-30R2
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)44
(100rpm時)36.5
(300rpm時)27.8
22.8
(900rpm時)20.1
(1200rpm時)18
(1800rpm時)15.7
ボス径B(Φmm)40のど径D(Φmm)64歯幅E(mm)18ウェブ厚H(mm)8リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D'(Φmm)66穴径A(Φmm)12(H7)組立距離J(mm)45.5ボス長F(mm)15全長G(mm)33モジュール2歯数30種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比15形状H4質量(kg)0.51ねじれ右方向ねじれ角7°21′バックラッシ(mm)0.11~0.24相手条数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする