曜日別特売
AG3-30R2 AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) 38014681

AG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
減速比15
内容量1個注文コード38014681品番AG3-30R2
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)129
(100rpm時)103
(300rpm時)77.1
62.4
(900rpm時)53.8
(1200rpm時)48.7
(1800rpm時)40.6
ボス径B(Φmm)55のど径D(Φmm)96歯幅E(mm)25ウェブ厚H(mm)10リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)90歯先円直径D'(Φmm)99穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)67ボス長F(mm)18全長G(mm)43モジュール3歯数30種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比15形状H4質量(kg)1.46ねじれ右方向ねじれ角7°46′バックラッシ(mm)0.16~0.29相手条数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする