許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)242
(100rpm時)196
(300rpm時)148
118
(900rpm時)104
(1200rpm時)92.2
(1800rpm時)77.6
ボス径B(Φmm)65のど径D(Φmm)128歯幅E(mm)30ウェブ厚H(mm)11リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D'(Φmm)132穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)91ボス長F(mm)20全長G(mm)50モジュール4歯数30種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比30形状H4質量(kg)3ねじれ右方向ねじれ角3°41′バックラッシ(mm)0.19~0.32相手条数1