許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)531
(100rpm時)430
(300rpm時)326
259
(900rpm時)229
(1200rpm時)202
(1800rpm時)170
ボス径B(Φmm)90のど径D(Φmm)188歯幅E(mm)30ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)153基準円直径C(Φmm)180歯先円直径D'(Φmm)192穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)121ボス長F(mm)20全長G(mm)50モジュール4歯数45種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比15形状H5質量(kg)5.44ねじれ右方向ねじれ角10°57′バックラッシ(mm)0.19~0.32相手条数3