AG4-60R1 AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) 38014821

AG ウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数60
減速比60
内容量1個注文コード38014821品番AG4-60R1
参考基準価格(税別)¥97,380販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)881
(100rpm時)730
(300rpm時)589
491
(900rpm時)441
(1200rpm時)395
(1800rpm時)337
ボス径B(Φmm)100のど径D(Φmm)248歯幅E(mm)30ウェブ厚H(mm)17リム径I(Φmm)210基準円直径C(Φmm)240歯先円直径D'(Φmm)252穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)151ボス長F(mm)20全長G(mm)50モジュール4歯数60種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比60形状H5質量(kg)8.74ねじれ右方向ねじれ角3°41′バックラッシ(mm)0.19~0.32相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする