許容トルク(N・m)(歯面強さ)
(30rpm時)200
(100rpm時)157
(300rpm時)117
93.2
(900rpm時)80.2
(1200rpm時)71.1
(1800rpm時)58.1
ボス径B(Φmm)75のど径D(Φmm)110歯幅E(mm)35ウェブ厚H(mm)15リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D'(Φmm)115穴径A(Φmm)22(H7)組立距離J(mm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)60モジュール5歯数20種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比10形状H4質量(kg)2.79ねじれ右方向ねじれ角8°08′バックラッシ(mm)0.22~0.35相手条数2