曜日別特売
AG5-30R2 AG ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業) 38014864

AG ウォームホイール モジュール5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
減速比15
内容量1個注文コード38014864品番AG5-30R2
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)425
(100rpm時)340
(300rpm時)259
206
(900rpm時)180
(1200rpm時)159
(1800rpm時)132
ボス径B(Φmm)75のど径D(Φmm)160歯幅E(mm)35ウェブ厚H(mm)21リム径I(Φmm)120基準円直径C(Φmm)150歯先円直径D'(Φmm)165穴径A(Φmm)22(H7)組立距離J(mm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)60モジュール5歯数30種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比15形状H5質量(kg)4.75ねじれ右方向ねじれ角8°08′バックラッシ(mm)0.22~0.35相手条数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする