AG6-20R2 AG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) 38014916

AG ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数20
内容量1個注文コード38014916品番AG6-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,220

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)314
(100rpm時)244
(300rpm時)182
145
(900rpm時)124
(1200rpm時)110
(1800rpm時)89.3
ボス径B(Φmm)85のど径D(Φmm)132歯幅E(mm)40ウェブ厚H(mm)15リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D'(Φmm)138穴径A(Φmm)25(H7)組立距離J(mm)100ボス長F(mm)30全長G(mm)70モジュール6歯数20種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比10形状H4質量(kg)4.53ねじれ右方向ねじれ角8°32′バックラッシ(mm)0.24~0.37相手条数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする