AG6-60R1 AG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) 38014961

AG ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数60
内容量1個注文コード38014961品番AG6-60R1
参考基準価格(税別)¥316,200販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)2410
(100rpm時)1960
(300rpm時)1580
1320
(900rpm時)1170
(1200rpm時)1040
(1800rpm時)875
ボス径B(Φmm)150のど径D(Φmm)372歯幅E(mm)40ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)312基準円直径C(Φmm)360歯先円直径D'(Φmm)378穴径A(Φmm)25(H7)組立距離J(mm)220ボス長F(mm)30全長G(mm)70モジュール6歯数60種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比60形状H5質量(kg)29.7ねじれ右方向ねじれ角4°17′バックラッシ(mm)0.24~0.37相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする