曜日別特売
BG0.8-20R1 BG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38015047

BG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
内容量1個注文コード38015047品番BG0.8-20R1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1.05
(100rpm時)0.88
(300rpm時)0.71
0.58
(900rpm時)0.52
(1200rpm時)0.48
ボス径B(Φmm)12のど径D(Φmm)-歯幅E(mm)9寸法J(mm)15寸法L(mm)-基準円直径C(Φmm)16.03歯先円直径D'(Φmm)17.6穴径A(Φmm)5(H7)ボス長F(mm)9全長G(mm)18モジュール0.8歯数20種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比20形状HA質量(kg)0.023ねじれ右方向ねじれ角3°17′ねじ穴-バックラッシ(mm)0.04~0.22相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする