曜日別特売
BG0.8-50R1 BG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38015092

BG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数50
内容量1個注文コード38015092品番BG0.8-50R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,680

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)5.76
(100rpm時)4.9
(300rpm時)4.07
3.47
(900rpm時)3.13
(1200rpm時)2.9
ボス径B(Φmm)25のど径D(Φmm)-歯幅E(mm)9寸法J(mm)27寸法L(mm)-基準円直径C(Φmm)40.06歯先円直径D'(Φmm)41.6穴径A(Φmm)8(H7)ボス長F(mm)9全長G(mm)18モジュール0.8歯数50種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比50形状HA質量(kg)0.13ねじれ右方向ねじれ角3°17′ねじ穴-バックラッシ(mm)0.04~0.22相手条数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38015092BG0.8-50R107136403BG0.8-50R1BG0.8-50R1 BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07136403BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする