CG3-20R2 CG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) 38015923

CG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38015923品番CG3-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,040

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)22.2
(100rpm時)17.7
(300rpm時)13.3
10.7
(900rpm時)9.24
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)50のど径D(Φmm)66歯幅E(mm)28ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)60.57歯先円直径D'(Φmm)69穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)52ボス長F(mm)15全長G(mm)43モジュール3歯数20種別ウォームホイール材質FC200減速比10形状H1質量(kg)0.73ねじれ右方向ねじれ角7°50′バックラッシ(mm)0.15~0.33相手条数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38015923CG3-20R207138607CG3-20R2CG3-20R2 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07138607CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする