PG1-30R1 PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38016413

 

PG1-30R1 PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38016413
PG1-30R1 PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38016413

PG ウォームホイール モジュール1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
穴径A(Φmm)6
減速比30
内容量1個注文コード38016413品番PG1-30R1
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。

ボス径B(Φmm)20のど径D(Φmm)32歯幅E(mm)10寸法J(mm)23基準円直径C(Φmm)30.06歯先円直径D'(Φmm)33穴径A(Φmm)6ボス長F(mm)10全長G(mm)20モジュール1歯数30種別ウォームホイール材質MC901減速比30形状H1質量(kg)0.012ねじれ右方向ねじれ角3°35′バックラッシ(mm)0.07~0.23許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)1.03[0.1]相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38016395
2016-11-02
用途: 自動現像器のフィルム送りの歯車の代変え。
医療・福祉・介護関連業

サイズはフォームにある物と同寸だったのでぴったり適合。
材質的にも適度な柔らかさがあって良かった。
納入後滑り止めのねじ穴を開けたが、加工しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする