曜日別特売
PG1.5-20R1 PG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 38016447

PG ウォームホイール モジュール1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
減速比20
内容量1個注文コード38016447品番PG1.5-20R1
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。

ボス径B(Φmm)22のど径D(Φmm)33歯幅E(mm)12寸法J(mm)27.5基準円直径C(Φmm)30.05歯先円直径D'(Φmm)34.5穴径A(Φmm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)22モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質MC901減速比20形状H1質量(kg)0.014ねじれ右方向ねじれ角3°26′バックラッシ(mm)0.09~0.25許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)1.66[0.17]相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする