KHK(小原歯車工業)
PG ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
減速比
20
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38016501
品番
PG3-20R1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
66
歯幅E(mm)
28
寸法J(mm)
52
基準円直径C(Φmm)
60.14
歯先円直径D'(Φmm)
69
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
20
形状
H1
質量(kg)
0.13
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°55′
バックラッシ(mm)
0.15~0.33
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.7[1.4]
相手条数
1
CADデータダウンロード