公差A(mm)-0.05~-0.10ボス径B(Φmm)18歯幅E(mm)9基準円直径C(Φmm)24.16歯先円直径D'(Φmm)25.6穴径A(Φmm)5組立距離J(mm)19ボス長F(mm)9全長G(mm)18モジュール0.8歯数30種別ウォームホイール材質ポリアセタール減速比15形状HA質量(kg)0.00884ねじれ右方向ねじれ角6°34′歯形並歯精度等級KHK W002 5級歯直角圧力角20度歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.04~0.22許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.52[0.053]歯切基準面穴相手条数2