DG0.8-40R1 DG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38016632

DG0.8-40R1 DG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38016632
DG0.8-40R1 DG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38016632

DG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38016632品番DG0.8-40R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

公差A(mm)-0.05~-0.10ボス径B(Φmm)20歯幅E(mm)9基準円直径C(Φmm)32.05歯先円直径D'(Φmm)33.6穴径A(Φmm)6組立距離J(mm)23ボス長F(mm)9全長G(mm)18モジュール0.8歯数40種別ウォームホイール材質ポリアセタール減速比40形状HA質量(kg)0.014ねじれ右方向ねじれ角3°17′歯形並歯精度等級KHK W002 5級歯直角圧力角20度歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.04~0.22許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.74[0.076]歯切基準面相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする