曜日別特売
SRT3-50 SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) 38016824

SRT3-50 SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) 38016824
SRT3-50 SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) 38016824

SRT・SRTB ラチェット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数50
穴径A(Φmm)20
歯幅E(mm)20
内容量1個注文コード38016824品番SRT3-50
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)-歯幅E(mm)20寸法H(mm)5寸法I(mm)95.52寸法J(mm)70歯先円直径D(Φmm)150穴径A(Φmm)20ボス長F(mm)-全長G(mm)20歯数50材質S45C形状T4質量(kg)2.54タイプボスなしピッチ(mm)9.42角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)229[23.3]歯切基準面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38016754
2014-10-04
用途: 歯車の教材として

ラチェット歯車で何種類かのバリエーションがあり、手頃なサイズと価格で当製品を選択させて頂きました。実験への使用はこれからです。機会がありましたら、他の製品も併せて利用させて頂きます。今回はありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする