KHK(小原歯車工業)
SRT-C ラチェット爪
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
0.38
0.02
0.057
0.13
0.23
0.38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38017104
品番
SRT4-C
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質
S45C
形状
T5
寸法K(mm)
13
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
80
寸法N(mm)
98
寸法P(mm)
25
質量(kg)
0.38
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC
50~60(爪部)
角度(°)
60(歯)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
CADデータダウンロード
注意
※送り又は割出しには使用できません。