曜日別特売
SV17-170 SV インボリュートスプライン軸 KHK(小原歯車工業) 38017113

SV インボリュートスプライン軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数8
内容量1個注文コード38017113品番SV17-170
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。

歯数8歯幅E(mm)135形状TA質量(kg)0.26バックラッシ(mm)0.06~0.15全長G(mm)170ボス長F(右)(mm)15歯先円直径D(Φmm)16.67ボス径d(Φmm)13(+0.25/+0.15)ボス長F'(左)(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする