GC1-20 GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017201

 

GC1-20 GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017201
GC1-20 GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017201

GC ギヤカップリング内筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数25
内容量1個注文コード38017201品番GC1-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

ボス径B(Φmm)45歯幅E(mm)10寸法J(mm)10寸法K(mm)23寸法L(mm)1.95寸法M(mm)42.5寸法N(mm)73基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)54穴径A(Φmm)20(H8)ボス長F(mm)25全長G(mm)35許容トルク(N・m)68.7[7]形状TK歯数25質量(kg)0.37材質(本体)S45C種類ギヤタイプねじ穴M5バックラッシ(mm)0.40~0.60キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3モジュール(m)2
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)(GC1-12S,GC2-20S,GC3-20S)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする