曜日別特売
R25-159P ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 38017341

 

R25-159P ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 38017341
R25-159P ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 38017341

ヘプコ リングレールギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数216
内容量1個注文コード38017341品番R25-159P
参考基準価格(税別)¥176,720販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

摩擦の少ない構造
簡単で効率的な潤滑方法
リングレールとベアリングの遊びが少ない
あらゆる角度の平面で使用可能
取付け及び取付け誤差の調整が用意
リングレールの駆動装置場所を自由に設定
他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

寸法A(mm)159(±0.2)寸法B(mm)143.6寸法C(mm)174.4寸法D(mm)184.74寸法D1(mm)133.26寸法E(mm)25寸法F(mm)25.74寸法G(mm)15.4寸法H(mm)12.25寸法I(mm)10(-0.025)寸法J(mm)4.5寸法K(mm)5.75寸法L(mm)9×6寸法M(mm)M8×1.25寸法Q(mm)1.4寸法R(mm)24.5寸法S(mm)23.1寸法T(mm)50(±0.2)寸法U(mm)22.5(±0.2)寸法V(mm)16(±0.2)寸法W(mm)18(±0.2)寸法X(mm)39歯先円直径OD(Φmm)174.4基準円直径P(Φmm)172.8モジュール0.8歯数216質量(kg)0.77タイプ外歯車穴数8圧力角(°)20(Pa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする