寸法A(mm)351(±0.2)寸法B(mm)335.6寸法C(mm)366.4寸法D(mm)376.74寸法D1(mm)325.26寸法E(mm)25寸法F(mm)25.74寸法G(mm)15.4寸法H(mm)12.25寸法I(mm)10(-0.025)寸法J(mm)4.5寸法K(mm)5.75寸法L(mm)9×6寸法M(mm)M8×1.25寸法Q(mm)1.4寸法R(mm)24.5寸法S(mm)23.1寸法T(mm)50(±0.2)寸法U(mm)22.5(±0.2)寸法V(mm)16(±0.2)寸法W(mm)18(±0.2)寸法X(mm)39歯先円直径OD(Φmm)266.4基準円直径P(Φmm)364.8モジュール0.8歯数456質量(kg)1.65タイプ外歯車穴数12圧力角(°)20(Pa)