曜日別特売
R44-468P ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 38017375

 

R44-468P ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 38017375
R44-468P ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 38017375

ヘプコ リングレールギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数492
内容量1個注文コード38017375品番R44-468P
参考基準価格(税別)¥477,920販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

摩擦の少ない構造
簡単で効率的な潤滑方法
リングレールとベアリングの遊びが少ない
あらゆる角度の平面で使用可能
取付け及び取付け誤差の調整が用意
リングレールの駆動装置場所を自由に設定
他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

寸法A(mm)468(±0.2)寸法B(mm)442寸法C(mm)494寸法D(mm)512.74寸法D1(mm)423.26寸法E(mm)44寸法F(mm)44.74寸法G(mm)26寸法H(mm)15.5寸法I(mm)12.5(-0.025)寸法J(mm)6寸法K(mm)7寸法L(mm)11×7寸法M(mm)M8×1.25寸法Q(mm)1.8寸法R(mm)37.8寸法S(mm)36寸法T(mm)60(±0.2)寸法U(mm)34.5(±0.2)寸法V(mm)22(±0.2)寸法W(mm)25(±0.2)寸法X(mm)57.3歯先円直径OD(Φmm)494基準円直径P(Φmm)492モジュール1歯数492質量(kg)5.1タイプ外歯車穴数12圧力角(°)20(Pa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする